Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama 00005121 Gewindesortiment Außengewinde=1/4" Innengewinde 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-396918-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00005121
EAN/GTIN:
     4007249051219
Suchbegriffe:
4007249051219
Hama
00005121
Adapter
Wechselteller, Gewindezapf. (A)1/4" (6,4mm) > Gewindebohr. (B)3/8" (9,5mm)

Zur Befestigung speziell für Fotozubehör (zum Beispiel: Blitzschienen oder Blitzsockel).

Ausstattung:
Gewindezapfen (A) 1/4" (6,4 mm)
Gewindebohrung (B) 3/8" (9,5 mm)
Technische Eigenschaften:
Gewindebohrung: 9,5 ″
Gewindezapfen: 6,4 ″
Farbe: Silber
Verpackungsmaße in cm LxBxH: 23,1 x 9,5 x 2,1

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Inhalt: 1 St. · Innengewinde: 3/8" · Material: Metall · Produkt-Art: Gewindesortiment · Produktabmessung, Ø: 25 mm

Lieferumfang:
5 Wechselteller.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
25 mm
1c. Marke:
Hama
Außengewinde:
1/4"
Innengewinde:
3/8"
Material:
Metall
Produkt-Art:
Gewindesortiment
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 15,51*
€ 18,61*
€ 4,90*
ab € 16,94*
€ 20,03*
€ 3,50*
ab € 17,88*
€ 20,99*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 19,57*
€ 22,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 22,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.