Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kugelkopf, 38 mm Höhe , 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama Ball and Socket Head, 20mm Stativ Schwarz
Hama Ball and Socket Head, 20mm Stativ Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-396914-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00005011
EAN/GTIN:
     4007249050113
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Kugelkopf, 38 mm Höhe

Ausstattung:
ermöglicht die perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hoch- und Querformat
Bodengewinde (B) 1/4" (6,4 mm)
Kameraschraube (A) 1/4" (6,4 mm)

Technische Eigenschaften:
Gewinde/Anschluss: 1/4" (6,4 mm)
Motorantrieb: Ja
Durchmesser: 20 mm
Gewicht: 36 g
Höhe: 38 mm
Verwendungszweck: Fotostativ

Lieferumfang:
1 Kugelkopf

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 10,6 x 9 x 2,8

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Kugelkopf

Lieferumfang:
- 1 Kugelkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Hama
Ausführung (allgemein):
Foto & Video
Produkt-Art:
Kugelkopf
Weitere Suchbegriffe: 4007249050113, Hama, 00005011, Ball, Ball Joint
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
€ 4,00*
ab € 14,85*
€ 18,01*
6 Tage
k.A.
€ 4,49*
ab € 15,88*
€ 19,21*
€ 3,50*
ab € 17,58*
€ 20,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00004162
ab € 22,95*
Zubehör
Hama
00005014
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.