Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schnellkupplungs-Set Foto/Video 1/4" Kamera Schnellwechseladapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-396911-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004352
EAN/GTIN:
     4007249043528
Suchbegriffe:
4007249043528
Hama
00004352
Adapter
Ausstattung:
zum schnellen Wechseln der Kamera
bestehend aus:
Unterteil mit Stativgewinde B 1/4" (6,4 mm)
Kameraplatte mit Schraube A 1/4" (6,4 mm) und federndem Videopin (entspricht Art.-Nr. 4360)
alternativ passende Ersatzkameraplatte Art.-Nr. 4361 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Eigenschaften:
Gewinde/Anschluss: 1/4" (6,4 mm)
Ausführung: Schnellkupplung
Material Auflage: Gummi
Material Platte: Kunststoff
Farbe: Schwarz

Lieferumfang:
1 Unterteil mit Stativgewinde
1 Kameraplatte mit Schraube

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 23 x 9 x 3,5

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schnellwechseladapter

Lieferumfang:
- 1 Unterteil mit Stativgewinde
- 1 Kameraplatte mit Schraube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Hama
Ausführung (allgemein):
Schnellkupplung
Produkt-Art:
Schnellwechseladapter
Weitere Suchbegriffe: Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 36,38*
€ 41,46*
Lager 102
k.A.
€ 4,00*
ab € 36,39*
€ 41,47*
6 Tage
k.A.
€ 4,49*
ab € 37,32*
€ 42,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.