Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 20 mm Rennsteig Werkzeuge 212 14000 Gesamtlänge 140 mm SDS-Plus 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-396825-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     212 14000
EAN/GTIN:
     4049002093128
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Flachmeißel SDS
Hand-Flachmeißel
Maschinen-Flachmeißel
PCS–Flachmeißel SDS plus 140 x 20 mm

Mehr Kraft und Präzision. Hochleistungswerkzeugstahl, komplett vergütet. Meißel können nachgeschliffen werden.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Flachmeißel · Gesamtlänge: 140 mm · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 20 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus

Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, flachmeißel sds plus, flachmeißel sds, 4049002093128, Rennsteig Werkzeuge, 212 14000, Meissel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 7,99*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 13,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 918,76*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.