Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen Mini-Universal MATE-N-LOK 794995-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-396776-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     794995-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Steckergehäuse
te connectivity blindstopfen
Blindstopfen Mini-Universal MATE-N-LOK 794995-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.

Blindstopfen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
MINI - UMNL Gehäuse
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Steckverbindersystem:
automotive
Herst.-Teilenr.:
794995-1
Typ (Hersteller-Typ):
Mini-Universal MATE-N-LOK
Normen/Prüfzeichen:
UL/CSA
Gehäuse-Material:
Silikon
Produkt-Art:
Blindstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, TE Connectivity, 794995-1, Mini-Universal MATE-N-LOK, 135-4502, tyco
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,24*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,31*
Lager 102
155
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,36*
1 Tag
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,36*
1 Tag
35239
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,192*
€ 0,429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.