| |
|
| Artikel-Nr.: 102-396775-BP Herst.-Nr.: 794758-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Universal-MATE-N-LOK Drahtabdichtung Pole: 1 Mini-Universal MATE-N-LOK 794758-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
Universal-MATE-N-LOK Drahtabdichtung
Hochzuverlässige, mehrpolige Steckverbinder für interne und externe Verdrahtung in der Industrie.
Technische Daten: AWG: 22 - 16 · Herstellerfarbe: Blau · Schutzart: IP57 · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -55 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Blau | Passend für (Details): | Mini Universal MATE-N-LOK | Marke: | TE Connectivity | Polzahl Gesamt: | 1 | Schutzart: | IP57 | Farbe: | blau | Herst.-Teilenr.: | 794758-1 | Typ (Hersteller-Typ): | Mini-Universal MATE-N-LOK | Material (Details): | Silikonkautschuk | Polzahl je Reihe: | 1 | Anzahl Reihen: | 1 | Querschnitt (Details): | 1.02 - 2.11 mm | Normen/Prüfzeichen: | UL/CSA | AWG: | 22 - 16 | Pole: | 1 | Temperatur (max.): | +120 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | Einzeldrahtabdichtung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 794758-1, Mini-Universal MATE-N-LOK, 135-4501, tyco |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,102* | € 0,128* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,1291* | € 0,2858* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,22* | € 0,35* | | | | Lager 102 | | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,23* | € 0,41* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,117* | € 0,519* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 6,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|