| |
|
| Artikel-Nr.: 102-396569-BP Herst.-Nr.: H011000001 EAN/GTIN: 9120039900100 |
| |
|
| | |
| Holzmann Maschinen D460_230V Holz Drehmaschine 400/600 W
Drechselbank D 460
Spitzen-Höhe 127 mm Spitzen-Weite 460 mm Hohe Laufruhe Große Planscheibe
Ausstattung: Spindelaufnahme M33 DIN800 · Bett, Reitstock, Handauflage, Spindelstock aus massivem Grauguss · MK2 Reitstock mit Schnellfixierung · Hohe Laufruhe durch POLY-V-Riemen Antrieb · Extralange Handauflage 300 mm mit Schnellfixierung · Reitstockschnellverstellung · Große Planscheibe Ø 145 mm, Gummifüße zur Vibrationsminimierung · Spindel/Reitstockbohrung 10 mm.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 32 kg · Leistung S1: 400 W · Leistung S6: 600 W · Produktabmessung, Länge: 800 m · Spitzen-Höhe: 127 mm · Spitzen-Weite: 460 mm · Weitere technische Daten: Spindelstock, Gewindeaufnahme: M33 DIN800 · Maschinenlänge: 80 cm · Werkstoff: Holz
Lieferumfang: 4-zack Mitnehmer · Mitlaufende Körnerspitze · Planscheibe · 2x Handauflagen · Bedienwerkzeug.
Hinweis: Dieses Produkt entspricht der Filterklasse B und muss bei Betrieb in Misch- bzw. Wohngebieten entsprechend der EMV abgesichert werden. Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 800 m | Leistung (S1/S6): | 400/600 W | Marke: | Holzmann Maschinen | Werkstoff: | Holz | Leistung S1: | 400 W | Leistung S6: | 600 W | Betriebsspannung: | 230 V | Spitzen-Höhe: | 127 mm | Spitzen-Weite: | 460 mm | Gewicht: | 32 kg | Produkt-Art: | Drehmaschine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drechselbank, 9120039900100, Holzmann Maschinen, H011000001, D460_230V, Drehbank |
| | |
| |