Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann KlimaLogg Pro Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 1 % rF 99 % rF Datenlogger und Funk-USB-Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-396442-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3039.IT
EAN/GTIN:
     4009816020147
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
TFA Dostmann KlimaLogg Pro Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 1 % rF 99 % rF Datenlogger und Funk-USB-Schnittstelle,Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige

Profi-Thermo-Hygrometer KlimaLogg Pro

Ideal zur Langzeitüberwachung von bis zu 9 Räumen
Mit Alarmfunktion
Mit Datenlogger-Funktion
Übertragung der Loggerdaten per Funk

Ideal zur Überwachung von Temperatur und Feuchtigkeit in Räumen, in denen eine konstante Luftfeuchtigkeit gefordert wird wie z.B: Vorratskeller, Lagerräume, Produktionslinien, Büros, Gärtnereien uvm. Die Messwerte werden gespeichert und können so jederzeit nachvollzogen werden. Bei unzulässigen Werten erfolgt durch die Alarmfunktion eine Warnmeldung bei der Maßnahmen eingeleitet werden können um Schäden zu vermeiden.

Ausstattung:
Anzeige von Feuchte, Temperatur, Taupunkt auf Abruf, Höchst- u. Tiefstwerte mit Zeitpunktangaben · Optischer oder akustischer Alarm bei Unter-/Überschreiten von frei einstellbaren Temperatur- und Feuchtewerten · Alarm-Event-Datensätze zur gezielten Auswertung · Datenlogger für max. 50000 Datensätze, abrufbar über Display oder am Computer über Funk/USB-Schnittstelle · Datenexport als csv-Datei · Anschluss von bis zu 8 Funksensoren möglich · Vergabe von Sendernamen möglich · DCF-Funkuhr mit Datumsanzeige · Schaltausgang für Alarmausgabe.

Technische Daten:
Gewicht: 150 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 99 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 1 % rF · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 3 % rF · Produktabmessung, Breite: 98 mm · Produktabmessung, Höhe: 137 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Stromversorgung: Mignon-Batterie (3x) · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Umweltmesstechnik-Besonderheiten: Datenlogger und Funk-USB-Schnittstelle,Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige · Weitere technische Daten: Auflösung: 0,1 °C/1 %rF · Messintervall 15 s · Speicherintervall: 1, 5, 10, 15, 30 Minuten, 1, 2, 3, 6 Stunden · Speicher: 50000 Datensätze · Sensor-Funkfrequenz 868 MHz · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterien · USB-Funkdongle · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Windows®-Software steht im Downloadbereich unter "Service - Downloads - Software" bereit.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 26 x 98 x 137 mm
Produktabmessung, Höhe:
137 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
98 mm
Marke:
TFA Dostmann
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Umweltmesstechnik-Besonderheiten:
Datenlogger und Funk-USB-Schnittstelle | Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
3 % rF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
99 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
1 % rF
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (3x)
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,87*
€ 66,55*
1 Tag
15
€ 5,50*
ab € 50,85*
€ 66,56*
3 Tage
11
€ 5,99*
ab € 51,87*
€ 68,32*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 52,20*
€ 68,39*
Lager 102
150
Frei Haus
ab € 56,45*
€ 75,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 56,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
30.1025
ab € 11,21*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5026.01
ab € 8,92*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.2017.02
ab € 4,94*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.3065.02
ab € 13,13*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1129.01
ab € 41,98*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1152.01
ab € 26,57*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1152.02
ab € 25,14*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5503
ab € 62,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.