Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dostmann Electronic 5005-1002 LOG20 Set Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur, Luftfeuchtigkeit -30 bis 60 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-396361-BP
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     5005-1002
EAN/GTIN:
     4009816024978
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
dostmann electronic temperatur date...
temperaturlogger
Dostmann Electronic 5005-1002 LOG20 Set Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur,Luftfeuchtigkeit -30 bis 60 °C 0 bis 99 % rF

Temperatur- und Luftfeuchte-Datenlogger LOG20-Set

Starterset mit Konfigurations-/Auswertesoftware und USB-Kabel
Messbereich -30 bis +60 °C und 0 - 99%rF
2x 20000 Messwerte-Speicher
2-zeilige Anzeige für Temperatur und Feuchte

Der Datenlogger ermöglicht die Aufzeichnung von Temperatur- und Luftfeuchtigkeit. Im Display können die aktuellen Messwerte abgelesen werden. Ideal zur Umgebungskontrolle bei Lagerung und Transport.

Ausstattung:
Datenspeicher mit Datum- und Zeitstempel · Abwechselnde Anzeige von Max/Min und Durchschnittswert · Optische Hi/Lo-Alarmanzeige · Einfacher Batteriewechsel · Batterieanzeige · Messintervall einstellbar (30 s - 24 h) · Manuelle Start-Stop-Funktion oder automatisch programmierbar · Inkl. Konfigurations- und Auswertesoftware DE-Graph.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Gehäuseart: Kunststoff (ABS) · Gewicht: 95 g · Mess-Intervall: 30 s - 24 h · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 99 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messbereich Temperatur (max.): 60 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Messgenauigkeit Feuchte: ±3 % rF · Messgenauigkeit Temperatur (Details): ±0.5 °C · Messgröße: Temperatur,Luftfeuchtigkeit · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 30 s · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Sensor (Details): NTC · Spannungs-Versorgung (Details): Lithium-Batterie (CR2032) · Speicher (Text): 2x 20000 · Speicher pro Kanal (Messwerte): 20000 · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (1x) · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · Weitere technische Daten: Auflösung Temperatur: 0,1 °C · Auflösung Luftfeuchte: 0,1%rF · Schnittstelle: USB · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Software DE-Graph · USB-Kabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 55 x 88 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Anzahl Kanäle:
2
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
88 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Messbereich Temperatur:
-30 bis 60 °C
Marke:
Dostmann Electronic
Speicher pro Kanal (Messwerte):
20000
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messgröße:
Temperatur | Luftfeuchtigkeit
Typ (Hersteller-Typ):
LOG20 Set
Speicher (Text):
2x 20000
Temperatur Messgenauigkeit:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
30 s
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
99 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messbereich Temperatur (max.):
60 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Messgenauigkeit Feuchte:
±3 % rF
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
±0.5 °C
Mess-Intervall:
30 s - 24 h
Spannungs-Versorgung (Details):
Lithium-Batterie (CR2032)
Sensor (Details):
NTC
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Gehäuseart:
Kunststoff (ABS)
Messbereich(e):
Temperatur/Luftfeuchte
Messbereich Feuchte:
0 - 99 % rF
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle (1x)
Gewicht:
95 g
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: temperaturlogger dostmann, 4009816024978, Dostmann Electronic, 5005-1002, LOG20 Set, Datenlogger-Starterset für Temperatur und Feuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,55*
€ 137,38*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 109,72*
€ 137,39*
€ 3,50*
ab € 116,74*
€ 145,40*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 179,67*
€ 220,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.