| |
|
| Artikel-Nr.: 102-396355-BP Herst.-Nr.: 5600-0088 EAN/GTIN: 4009816024916 |
| |
|
| | |
| Dostmann Electronic Adapter
Temperaturbremse
3 Bohrungen für Fühlerdurchmesser 3 bis 6 mm
3 Bohrungen für Fühlerdurchmesser 3 bis 6 mm (z.B. für externe Temperatursensoren von LOG100/LOG110 und LOG100 CRYO).
Ausstattung: Temperaturbremse verzögert die Ansprechzeit von externen Temperatursensoren.
Technische Daten: Produkt-Art: Adapter · Produktabmessung, Länge: 25 mm
Lieferumfang: Alublock mit Bohrungen
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 25 x 60 x 25 mm | Produktabmessung, Höhe: | 25 mm | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Marke: | Dostmann Electronic | Produkt-Art: | Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,67* | € 25,74* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 18,17* | € 25,74* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,83* | € 26,46* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,24* | € 26,92* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,57* | € 42,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,24* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|