Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Thermo Jack PRO Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 350 °C Fühler-Typ K HACCP-konfo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-396349-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     301050
EAN/GTIN:
     4009816024589
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Klapp-Thermometer Thermo Jack PRO

Hohe Genauigkeit
Spritzwassergeschützt IP 65
Messungen gemäß HACCP und EN 13485

Klappthermometer im Taschenformat, Einstechfühler 110 mm, spritzwassergeschützt IP 65, Temperaturmessung von flüssigen, pastösen und halbfesten Objekten für Haushalt, Beruf, Hobby und Lebensmittel gemäß HACCP und EN 13485.

Ausstattung:
Temperaturmessung von flüssigen, pastösen und halbfesten Objekten für Haushalt, Beruf, Hobby und Lebensmittel gemäß HACCP und EN 13485.

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · EN Norm: EN 13485 · Einstichthermometer-Besonderheiten: HACCP-konform · Fühler-Länge: 110 mm · Fühler-Typ: K · Gewicht: 77 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.5 °C · Messbereich Temperatur: -50 bis 350 °C · Messbereich Temperatur (max.): 350 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Produkt-Art: Einstichthermometer (HACCP) · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 1x CR2032 · Weitere technische Daten: Messgenauigkeit: +/- 0,5° ( -20°…+150°C )
sonst +/- 1° oder +/- 1% · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 19 x 150 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Messbereich Temperatur:
-50 bis 350 °C
1c. Marke:
TFA Dostmann
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
HACCP-konform
Fühler-Typ:
K
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.5 °C
Messbereich Temperatur (max.):
350 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Fühler-Länge:
110 mm
Auflösung (Details):
0.1 °C
Grund-Genauigkeit:
±0.5 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
1x CR2032
Temperaturbereich (Details):
-50 bis +350 °C
Gewicht:
77 g
EN Norm:
EN 13485
Produkt-Art:
Einstichthermometer (HACCP)
Zertifizierungen:
EN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,01*
€ 49,50*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 44,96*
€ 49,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 50,91*
€ 56,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.