Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Signalleuchte mehrfarbig Rot, Grün 24 V/DC SMFE30224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-394615-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMFE30224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte
Meldelampe
LED-Meldeleuchte mit 2farbiger LED

Gemeinsame Kathode

LED-Meldeleuchte mit 2farbiger LED und mattierter Leuchtfläche für optimalen Ein-/Aus-Kontrast. Die Ansteuerung beider Anoden ergibt die Mischfarbe Amber. IP67-Gehäuse mattverchromt mit Schraubbefestigung M30 x 1,5 mm.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 16 mA,7 mA · Einbau-Durchmesser: 30 mm · Farbe: Rot,Grün · Gehäusefarbe: Silber · LED-Besonderheiten: mehrfarbig,spritzwassergeschützt · Lebensdauer: 60000 h · Lichtstärke I(V): 180 mcd,180 mcd · Material: Messing,Polyamid 6.6 · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte mehrfarbig · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: SMFE30224 · Weitere technische Daten: Lichtstrom (phi): (rot/grün) 0.82/1 lm · Gemeinsame Kathode

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte led 24v rot, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Signal Construct, SMFE30224, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,24*
€ 19,09*
Lager 102
Frei Haus
ab € 20,43*
€ 24,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.