Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Signal Construct LED-Signalleuchte mehrfarbig Rot, Grün 12 V/DC SMFE30222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-394614-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMFE30222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Meldeleuchte mit 2farbiger LED

Gemeinsame Kathode

LED-Meldeleuchte mit 2farbiger LED und mattierter Leuchtfläche für optimalen Ein-/Aus-Kontrast. Die Ansteuerung beider Anoden ergibt die Mischfarbe Amber. IP67-Gehäuse mattverchromt mit Schraubbefestigung M30 x 1,5 mm.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 16 mA,18 mA · Einbau-Durchmesser: 30 mm · Farbe: Rot,Grün · Gehäusefarbe: Silber · LED-Besonderheiten: mehrfarbig,spritzwassergeschützt · Lebensdauer: 60000 h · Lichtstärke I(V): 180 mcd,470 mcd · Material: Messing,Polyamid 6.6 · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte mehrfarbig · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: SMFE30222 · Weitere technische Daten: Lichtstrom (phi): (rot/grün) 0.82/2.6 lm · Gemeinsame Kathode

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Grün
Gehäusefarbe:
Silber
1c. Marke:
Signal Construct
Weitere technische Daten:
Lichtstrom (phi): (rot/grün) 0.82/2.6 lm · Gemeinsame Kathode
Schutzart:
IP67
Lebensdauer:
60000 h
Farbfamilie (LOV):
Rot | Grün
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
LED-Besonderheiten:
mehrfarbig | spritzwassergeschützt
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material:
Messing | Polyamid 6.6
Lichtstärke I(V):
180 mcd | 470 mcd
Einbau-Durchmesser:
30 mm
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
12 V/DC
Typ:
SMFE30222
Betriebsstrom:
16 mA | 18 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte mehrfarbig
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led warnleuchte rot 12v, kontrolllampe 12v, kontrolllampe grün/rot, Signal Construct, SMFE30222, N/A, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 15,93*
€ 19,62*
€ 4,00*
ab € 15,34*
€ 19,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 22,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,39*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.