Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-394576-BP Herst.-Nr.: WMS40-ISM1 EAN/GTIN: 4050310008599 |
| |
|
| | |
| AKG WMS40 Mini Sport Set ISM 1 Headset Funkmikrofon-Set Übertragungsart (Details):Funk
AKG WMS40 Mini Sport Set ISM 1
Funksystem-Set mit Headset für Sprache und Gesang Anmelde- und gebührenfrei Einfache Bedienung (Plug’n‘Play)
Das WMS40 Mini Sport Set ist vielseitig einsetzbar und leicht zu bedienen. Es besteht aus einem Empfänger, Taschensender und Kopfbügelmikrofon. Die Bedienung des WMS40 Mini Instrumental Set erfordert keinerlei Vorwissen – einfach auspacken, einschalten und loslegen. Das Funksystem ist anmelde- und gebührenfrei (ISM-Frequenzband). Der Empfänger hat ein robustes Metallgehäuse und ist sehr kompakt. Auf der Vorderseite befinden sich Kontroll-LEDs für den Betriebszustand (An/Aus), den Funkempfang und Übersteuerung. Über den Lautstärkeregler kann der Pegel des 6,3 mm Klinkenausganges einstellt werden. HDAP-Technik (High Definition Audio Performance) garantiert hohe Klangqualität und eine sichere Übertragung des Audio-Signals. Der Taschensender ist besonders klein und leicht. Mit nur einer AA-Batterie ist er bis zu 30 Stunden betriebsbereit. Die Eingangsempfindlichkeit für das jeweils angeschlossene Mikrofon oder Instrument lässt sich direkt am Taschensender stufenlos einstellen. Das Kopfbügelmikrofon ist leicht und unauffällig. Es ist so bequem, dass man es auch lange tragen kann, egal ob bei Präsentationen oder beim Sport. Die Stimme wird mit hoher Sprachverständlichkeit übertragen und setzt sich dadurch auch in lauter Umgebung gut durch. Ein Netzgerät und eine Batterie sind im Lieferumfang enthalten.
Ausstattung: Weltweit anmelde- und gebührenfrei · Einfache Bedienung – auspacken und loslegen (Plug’n‘Play) · 30 Stunden Laufzeit mit nur einer AA-Batterie · Zuverlässige Übertragung und hohe Klangqualität dank HDAP-Technik.
Technische Daten: Bauart (Mikrofone): Headset · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Funk · Übertragungsart (Details): Funk
Lieferumfang: Netzteil, Batterie.
Weitere Informationen: | | Marke: | AKG | Bauart (Mikrofone): | Headset | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | Funk | Reichweite max. (im Freifeld): | 100 m | Betriebsdauer (Details): | 30 h | Sende-Frequenz: | 863 - 865 MHz | Übertragungsart (Details): | Funk | Produkt-Art: | Funkmikrofon-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Mono-Mikrofone, akg headset, computer headset, gesangsmikrofone funk, AKG, WMS40-ISM1, WMS40 Mini Sport Set ISM 1, Vocal Mikrofone, Vocalmikrofone |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,17* | € 200,57* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,35* | € 205,66* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 182,00* | € 227,36* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,99* | € 335,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|