Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 22FS+ 1.74.508.001/2300 Leuchtvorsatz flach Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-394449-MU
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.74.508.001/2300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder
RAFI 22FS+ 1.74.508.001/2300 Leuchtvorsatz flach Rot 1 St.

Leuchtvorsatz RAFIX 22 FS+

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): externes LED-Element · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Höhe: 9.7 mm · Produktabmessung, Ø: 29.8 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: flach · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.8 mm x 9.7 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
29.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
9.7 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
externes LED-Element
Schalter/Taster-Besonderheiten:
flach
Typ (Hersteller-Typ):
22FS+ 1.74.508.001/2300
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leuchtvorsatz
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, 02050001661265, RAFI, 1.74.508.001/2300, 22FS+ 1.74.508.001/2300
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 5,74*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 5,75*
1
€ 6,90*
ab € 3,83*
€ 5,81*
8 Tage
13
5
€ 6,99*
ab € 6,06*
€ 8,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.200.026/0000
€ 5,33*
Zubehör
Rafi
5.05.800.067/0000
€ 3,59*
Zubehör
Rafi
5.05.800.068/0000
€ 3,61*
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
€ 4,16*
Zubehör
Rafi
5.05.200.025/0000
€ 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.