|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-394448-MU Herst.-Nr.: 1.74.508.001/2200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | RAFI 22FS+ 1.74.508.001/2200 Leuchtvorsatz flach Weiß 1 St.
Leuchtvorsatz RAFIX 22 FS+
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): externes LED-Element · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Höhe: 9.7 mm · Produktabmessung, Ø: 29.8 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: flach · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 29.8 mm x 9.7 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Ø: | 29.8 mm | Produktabmessung, Höhe: | 9.7 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Schutzart: | IP65 | Anschluss (Bauelemente): | externes LED-Element | Schalter/Taster-Besonderheiten: | flach | Typ (Hersteller-Typ): | 22FS+ 1.74.508.001/2200 | Einbau-Durchmesser: | 22.3 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Leuchtvorsatz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, 02050001661258, RAFI, 1.74.508.001/2200, 22FS+ 1.74.508.001/2200 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,62* | € 5,73* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 3,85* | € 5,75* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,17* | € 7,94* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 4 |  | € 6,99* | ab € 7,26* | € 10,48* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|