Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.30.272.102/2200 RAFIX 22 FS+ 1.30.272.102/2200 Wahltaste Schwarz 1 x 90 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-394446-BP
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.272.102/2200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahltaste
RAFI 1.30.272.102/2200 RAFIX 22 FS+ 1.30.272.102/2200 Wahltaste Schwarz 1 x 90 ° 1 St.

Wahlschalter beleuchtbar RAFIX 22 FS+

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Form (Typ): rund · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtfarben: Weiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Höhe: 22.24 mm · Produktabmessung, Ø: 29.8 mm · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.8 mm x 22.24 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
29.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
22.24 mm
Marke:
RAFI
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Weiß
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
RAFIX 22 FS+ 1.30.272.102/2200
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Form (Typ):
rund
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Wahltaste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Wahltaster, wahltaster rafi, wahltaster, knebelschalter schwarz, RAFI, 1.30.272.102/2200, RAFIX 22 FS+ 1.30.272.102/2200, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,38*
€ 21,87*
€ 6,90*
ab € 11,49*
€ 21,88*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 16,77*
€ 24,56*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 27,46*
€ 37,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.