Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1631910000-50 WKM 8/30 Zeichenträger Montage-Art: Kabelbinder Beschriftungsfläche: 8 x 30 mm Transparent Anza


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-394053-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1631910000-50
EAN/GTIN:
     4008190206666
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weidmüller 1631910000-50 WKM 8/30 Zeichenträger Montage-Art: Kabelbinder Beschriftungsfläche: 8 x 30 mm Transparent Anzahl Markierer: 50 50 St.

Zeichenträger WKM

Die halogenfreie, transparente Tasche des WKM bietet exzellenten Schutz vor Umgebungseinflüssen. Dank fester Arretierung per Kabelbinder ist er für nahezu alle Leiterquerschnitte geeignet. Die zuvor beschrifteten Schilder werden einfach in die WKM-Halterung eingelegt und per Clipverschluss gesichert.

Technische Daten:
Anzahl Markierer: 50 · Beschriftungsflächen-Breite: 30 mm · Beschriftungsflächen-Länge: 8 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Industrieware: Ja · Kabelkennzeichnungs-Besonderheiten: Halogenfrei,mit Verschlusskappe · Material: Polypropylen · Montage-Art: Kabelbinder · Passend für Außendurchmesser (max.): 115 mm · Passend für Außendurchmesser (min.): 7 mm · Passend für Serie (Kabelkennzeichnung): Einzeldrähte,Universaleinsatz · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Serie (Kabelkennzeichnung): WKM · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Tiefe: 3,5 mm
Nettogewicht: 0,732 g
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: HB
Leiteranschlussquerschnitt, max.: 150 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min.: 16 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 8 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Tiefe:
3.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Beschriftungsfläche:
8 x 30 mm
Marke:
Weidmüller
Industrieware:
Ja
Kabelkennzeichnungs-Besonderheiten:
Halogenfrei | mit Verschlusskappe
Farbe:
transparent
Passend für Serie (Kabelkennzeichnung):
Einzeldrähte | Universaleinsatz
Material:
Polypropylen
Montage-Art:
Kabelbinder
Serie (Kabelkennzeichnung):
WKM
Typ (Hersteller-Typ):
WKM 8/30
Passend für Außendurchmesser (max.):
115 mm
Passend für Außendurchmesser (min.):
7 mm
Beschriftungsflächen-Länge:
8 mm
Beschriftungsflächen-Breite:
30 mm
Anzahl Markierer:
50
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Zeichenträger
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1700
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,45286*
€ 0,60286*
2 Tage
2697
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4723*
€ 0,6223*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4728*
€ 0,6228*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4858*
€ 0,6458*
Lager 102
110
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,12*
€ 46,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,32*
€ 55,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,90*
€ 54,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 45,58*
€ 54,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,43*
€ 44,54
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,75*
€ 43,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 35,42*
€ 42,15
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 35,12*
€ 41,79
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1045570000
ab € 0,1846*
Zubehör
Weidmüller
1736181044
ab € 0,13796*
Zubehör
Weidmüller
1634780000
ab € 1,32021*
Zubehör
Weidmüller
1607720000
ab € 1,31655*
Zubehör
Weidmüller
2010620000
€ 0,15227*
Zubehör
Weidmüller
2010620000
€ 0,15381*
Zubehör
Weidmüller
1670400000
€ 9,394*
Zubehör
Weidmüller
1670390000
€ 9,394*
Zubehör
Weidmüller
1670390000
€ 9,574*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.