Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 70602 Maschinengewindebohrer-Set 21teilig metrisch Rechtsschneidend DIN 371, DIN 376 HSS Form B 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-393611-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     70602
EAN/GTIN:
     4026558706023
Suchbegriffe:
Kegelsenker-Satz ohne Norm
kegelsenker-satz ohne norm
POWER PACK Maschinengewinde 14tlg. inkl. Handbuch Gewindeschneiden

Inkl. Handbuch Gewindeschneiden

2 Einzelsets in Blechbox.

Technische Daten:
Anschnittform: Form B · DIN-Norm: DIN 371,DIN 376 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Maschinengewindebohrer-Set · Material (Bohrer): HSS

Lieferumfang:
Maschinengewindebohrer DIN 371/376 HSS I Form B M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 · Kegelsenker DIN 335 C Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm · Handbuch Gewindeschneiden.

Weitere Suchbegriffe: Exact, 70602, Mutterbohrer, Schraubbohrer, Gewindeschneidwerkzeuge
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,32*
€ 91,32*
Lager 102
Frei Haus
ab € 90,56*
€ 97,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.