Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 70601 Einschnittgewindebohrer-Set 22teilig metrisch Rechtsschneidend DIN 335-C HSS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-393610-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     70601
EAN/GTIN:
     4026558706016
Suchbegriffe:
Kegelsenker-Satz ohne Norm
kegelsenker-satz ohne norm
POWER PACK Handgewinde 22tlg. inkl. Handbuch Gewindeschneiden

Inkl. Handbuch Gewindeschneiden

2 Einzelsets in Blechbox.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 335-C · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Einschnittgewindebohrer-Set · Material (Bohrer): HSS

Lieferumfang:
Einschnittgewindebohrer M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 · Windeisen 1 1/2 · Kernlochbohrer Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm · Kegelsenker DIN 335 C Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm · Handbuch Gewindeschneiden.

Weitere Suchbegriffe: Exact, 70601, Mutterbohrer, Schraubbohrer, Gewindeschneidwerkzeuge
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,59*
€ 69,62*
Lager 102
Frei Haus
ab € 69,39*
€ 74,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.