Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 8 10120517 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-393496-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120517
EAN/GTIN:
     4011376702227
Suchbegriffe:
Stiftleiste
bkl stiftleiste
stiftleiste
Doppelreihige Stiftleiste

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 8

Passend für Buchsenleisten · Zum direkten Einlöten in die Platine · Kontakte vergoldet · Trennbar.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herst.-Teilenr.: 10120517 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 16 · Polzahl je Reihe: 8 · Produkt-Art: Stiftleiste (Standard) · Produktabmessung, Breite: 11.60 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.00 mm · Produktabmessung, Länge: 20.32 mm · Rastermaß: 2.54 mm · RoHS-konform: Ja · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stift-Ø: 1.02 mm · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 3.30 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 5.80 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Trennbar: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 10120517

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 20.32 x 11.60 x 5.00 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
5.00 mm
Produktabmessung, Länge:
20.32 mm
Produktabmessung, Breite:
11.60 mm
Trennbar:
Ja
Nennstrom - gerundet:
3 A
1c. Marke:
BKL Electronic
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
16
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Herst.-Teilenr.:
10120517
Typ (Hersteller-Typ):
10120517
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
600 V
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
1.02 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.30 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
5.80 mm
Polzahl je Reihe:
8
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376702227, BKL Electronic, 10120517
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,48*
Lager 102
382
1
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.