Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-393376-BP Herst.-Nr.: 2367.040 EAN/GTIN: 4028177163249 |
| |
|
| | |
| Industrie Verpackungseinheit EMV-Erdungsschellen SZ
Industrieverpackung mit 50 St. Stück
Die Schellen können für die Leitungsschirmauflage direkt am Verbraucher oder Betriebsmittel auf der Montageplatte verwendet werden.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): 4 mm · Inhalt: 50 St. · Material: Stahlblech · Produkt-Art: Erdungsschellen · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): SZ 2367.040
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 St. | Marke: | Rittal | Material: | Stahlblech | Typ (Hersteller-Typ): | SZ 2367.040 | Ausführung (allgemein): | 4 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Erdungsschellen | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, rittal kabelbefestigung, kabel organizer, Rittal, 2367.040, SZ 2367.040 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,10* | € 21,67* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 16,55* | € 22,27* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 16,86* | € 22,52* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 16,82* | € 22,59* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 26,23* | € 35,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5246* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|