Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Style Thermo-/Hygrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-393283-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5021.02
EAN/GTIN:
     4009816019738
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
TFA Dostmann Style Thermo-/Hygrometer

Thermo-Hygrometer Style

Modernes Design
Hochglänzende Oberfläche

Mit diesen Thermo-/ Hygrometer haben Sie nicht nur Temperatur und Luftfeuchte im Blick, sonder durch das moderen Design ist es auch noch ein richtiger Hingucker.

Ausstattung:
Modernes Design · wahlweise Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsanzeige im Großformat · Komfortzone, Höchst- und Tiefstwerte · Uhrzeit · hochglänzender Oberfläche.

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 14 x 105 x 105 mm · Funktionen (Wetterstationen): Innenluftfeuchte,Innentemperatur · Gewicht (Station): 95 g · Messbereich Innenluftfeuchte: 20 - 90 % · Messbereich Innentemperatur: -20 - 50 °C · Spannungsversorgung Station: CR 2032 Knopfzelle, inkl.

Lieferumfang:
Thermo-/Hygrometer,1x CR2032 Knopfzelle

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TFA Dostmann
Funktionen (Wetterstationen):
Innenluftfeuchte | Innentemperatur
Messbereich Innenluftfeuchte:
20 - 90 %
Messbereich Innentemperatur:
-20 - 50 °C
Spannungsversorgung Station:
CR 2032 Knopfzelle|ツ| inkl.
Abmessungen (Basisstation):
14 x 105 x 105 mm
Gewicht (Station):
95 g
Gewicht:
95 g
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, Wetter-Station, Wetterstation, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, 4009816019738, TFA Dostmann, 30.5021.02, Style, Thermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,38*
€ 16,89*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 11,81*
€ 16,91*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 16,62*
€ 24,19*
€ 3,50*
ab € 23,02*
€ 31,67*
6 Tage
30
€ 6,99*
ab € 25,47*
€ 34,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
30.5002
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.