Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Dewpoint Pro Funk-Thermo-/Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-393279-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1028
EAN/GTIN:
     4009816013477
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
TFA Dostmann Dewpoint Pro Funk-Thermo-/Hygrometer Schwarz

Digitales Thermo-Hygrometer Dewpoint Pro

Ideal für Raumklimamessungen

Zur Überwachung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Schaffen Sie sich so das optimale Raumklima.

Ausstattung:
Temperatur (Genauigkeit ±0,5°C) und Feuchte (Genauigkeit ±3 % von 20…90%, ansonsten ±4%) · Hold-, Max.-Min.-Funktion · Taupunkt · Feuchtkugeltemperatur.

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 170 x 50 x 17 mm · Funktionen (Wetterstationen): Innenluftfeuchte,Innentemperatur,MAX-/MIN-Werte · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht (Station): 71 g · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (2x), inkl. · Übertragungssignal (Wetterstationen): Funk

Lieferumfang:
Dewpoint Pro,2x Micro-Batterie

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Marke:
TFA Dostmann
Übertragungssignal (Wetterstationen):
Funk
Funktionen (Wetterstationen):
Innenluftfeuchte | Innentemperatur | MAX-/MIN-Werte
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (2x)|ツ| inkl.
Abmessungen (Basisstation):
170 x 50 x 17 mm
Gewicht (Station):
71 g
Produkt-Art:
Funk-Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, Wetter-Station, Wetterstation, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, 4009816013477, TFA Dostmann, 31.1028, Dewpoint Pro, Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,19*
€ 77,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 56,29*
€ 77,94*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 64,15*
€ 83,21*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 102,81*
€ 129,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 64,15* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Dostmann electronic
5600-0016
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.