Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9201430000 NO16-35 Abisoliermesser-Ersatzmesser Geeignet für Rundkabel 4 bis 37 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzmesser f.SLICER No.16-35 ZUB #9201430000
Ersatzmesser f.SLICER No.16-35 ZUB #9201430000
Artikel-Nr.:
     102-392439-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9201430000
EAN/GTIN:
     4032248430314
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier-Messer
Klingen für Abisoliermesser

ZUB SLICER NO16-35
Verpackung mit 2 Stück

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 4 bis 37 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 37 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 4 mm² · Geeignet für: Rundkabel · Gewicht: 3 g · Produkt-Art: Abisoliermesser-Ersatzmesser · Produktabmessung, Breite: 115 mm

Hinweis:
Kein Abisoliermesser im Lieferumfang, nur Ersatzklingen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
4 bis 37 mm²
1c. Marke:
Weidmüller
Industrieware:
Ja
Geeignet für:
Rundkabel
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
37 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
4 mm²
Gewicht:
3 g
Produkt-Art:
Abisoliermesser-Ersatzmesser
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 2,04*
2
€ 4,99*
ab € 2,805*
€ 3,395*
2
Frei Haus
ab € 3,285*
€ 3,795*
2
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 4,09*
Lager 102
2
€ 4,00*
ab € 3,71*
€ 4,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,23*
€ 4,9068
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,12*
€ 4,7792
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,6052
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,71*
€ 4,3036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,62*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,11*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.