Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller STRIPAX PL 9050340000 Abisolierzangen-Messer Passend für Marke Weidmüller 9020000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-392368-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9050340000
EAN/GTIN:
     4008190350949
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Ersatzmesser

Ersatzmesser. Schneid-, Abisolier- und Crimpwerkzeug für verkettete Aderendhülsenstreifen. Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Automatischer Aderendhülsentransport. Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp. Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung. Rationelle Arbeitsweise: nur ein Werkzeug zur Kabelverarbeitung, deshalb erhebliche Zeitersparnis.

Technische Daten:
Gewicht: 0.6 g · Passend für Marke: Weidmüller · Passend für Modell: 9020000000 · Produkt-Art: Abisolierzangen-Messer · Produktabmessung, Breite: 27.5 mm · Produktabmessung, Länge: 0.45 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 8,8 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
0.45 mm
Produktabmessung, Breite:
27.5 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Industrieware:
Ja
Passend für Marke:
Weidmüller
Passend für Modell:
9020000000
Gewicht:
0.6 g
Produkt-Art:
Abisolierzangen-Messer
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange weidmüller, Weidmüller, 9050340000, STRIPAX PL, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,95*
ab € 11,72*
€ 12,73*
5
€ 4,50*
ab € 11,72*
€ 12,73*
5
€ 7,90*
ab € 12,09*
€ 13,10*
5
€ 4,45*
ab € 12,39*
€ 13,41*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 14,982*
€ 16,092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,092*
€ 18,66672
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,852*
€ 18,38832
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,292*
€ 17,73872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,982*
€ 17,37912
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 80,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,79*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,05*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.