Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9007150000 PZ4/PZ16 Ratschenfeder Passend für Marke Weidmüller PZ4, PZ16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-392132-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9007150000
EAN/GTIN:
     4008190262167
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Stiftausdrücker
Zange

Zange.

Technische Daten:
Gewicht: 0.6 g · Passend für Marke: Weidmüller · Passend für Modell: PZ4,PZ16 · Produkt-Art: Ratschenfeder · Produktabmessung, Breite: 8 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Industrieware:
Ja
Passend für Marke:
Weidmüller
Passend für Modell:
PZ4 | PZ16
Typ:
Ratschenfeder-Zange
Gewicht:
0.6 g
Produkt-Art:
Ratschenfeder
Weitere Suchbegriffe: blechlocher weidmüller, Weidmüller, 9007150000, PZ4/PZ16, Industrieware, Verpackungseinheit
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 26,16*
€ 29,77*
€ 4,45*
ab € 28,46*
€ 32,39*
19 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 28,6935*
€ 32,6635*
€ 5,90*
ab € 29,27*
€ 33,29*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 30,77*
€ 35,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,00*
€ 40,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,95*
€ 38,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,79*
€ 36,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,18*
€ 36,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,77*
€ 35,69
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,75*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,00*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.