Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9007140000 HTO/PZ4 Zugfeder Passend für Marke Weidmüller HTO, PZ4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-392131-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9007140000
EAN/GTIN:
     4008190262129
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Stiftausdrücker
Zange

Zange.

Technische Daten:
Gewicht: 3.2 g · Passend für Marke: Weidmüller · Passend für Modell: HTO,PZ4 · Produkt-Art: Zugfeder · Produktabmessung, Breite: 20 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Passend für Marke:
Weidmüller
Passend für Modell:
HTO | PZ4
Typ:
Zugfeder-Zange
Gewicht:
3.2 g
Produkt-Art:
Zugfeder
Weitere Suchbegriffe: Zugfedern, blechlocher weidmüller, Weidmüller, 9007140000, HTO/PZ4, Industrieware, Verpackungseinheit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 37,26*
€ 41,64*
€ 5,90*
ab € 38,21*
€ 42,46*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 40,56*
€ 44,91*
€ 5,90*
ab € 41,58*
€ 45,85*
€ 7,90*
ab € 54,87*
€ 59,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,91*
€ 52,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,88*
€ 49,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,63*
€ 48,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,07*
€ 47,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,56*
€ 47,05
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,84*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,01*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.