Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9001530000 AM 25/35 Kabelentmanteler-Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-392042-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9001530000
EAN/GTIN:
     4008190154813
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier-Messer
Ersatzmesser

Ersatzmesser.

Technische Daten:
Gewicht: 4.25 g · Produkt-Art: Kabelentmanteler-Messer · Produktabmessung, Breite: 25 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Typ:
Ersatzmesser 2-er Set
Gewicht:
4.25 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler-Messer
Weitere Suchbegriffe: Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange Ersatzmesser, abisoliermesser weidmüller, Weidmüller, 9001530000, AM 25/35, abisolierwerkzeug
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,90*
ab € 4,445*
€ 5,165*
1
€ 3,95*
ab € 4,98*
€ 6,19*
2
€ 5,95*
ab € 7,26*
€ 8,52*
2
€ 4,50*
ab € 7,48*
€ 8,75*
Lager 102
2
€ 4,00*
ab € 7,78*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,5328
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,74*
€ 10,1384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,5236
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,222
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,78*
€ 9,0248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 18,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9001540000
ab € 29,09*
Zubehör
Weidmüller
9001080000
ab € 36,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.