Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Varistor
>
Artikel
Halbleiterrelais, 24 V DC ±20 %, Varistor, Verpolungsschutz, 5...48 V DC, 0,5 A, Schraubanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-391971-MU
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
8950920000
EAN/GTIN:
04032248742288
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
19.2 V | 28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
5 V | 48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.5 A
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Mit LED-Anzeige:
ja
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Weidmüller
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsrelais
,
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Optokoppler
,
Varistor
,
industrierelais
,
Halbleiter-Relais
,
Halbleiterschaltgerät
,
Solid-State-Relais
,
Optokopppler
,
Halbeleiterschalter
,
Halbleiterschaltung
,
SSR
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6232
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,72*
€ 9,93*
Lager 3461
25 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,60*
€ 12,07*
Lager 4147
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,77*
€ 12,56*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,47*
€ 14,53*
Lager 102
6 Tage
50
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,254*
€ 15,464*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,464*
€ 18,40216
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,644*
€ 17,42636
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,254*
€ 14,58226
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 154,64* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 6.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral
Weidmüller
1609900000
€ 0,08515*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm
Weidmüller
1528230000
€ 2,5779*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm
Weidmüller
1528040000
€ 0,3829*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 3, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm
Weidmüller
1528080000
€ 0,6496*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 4, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm
Weidmüller
1528120000
€ 0,9559*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm
Weidmüller
1528090000
€ 2,6085*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm
Weidmüller
1527930000
€ 0,3471*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 3, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm
Weidmüller
1527940000
€ 0,6453*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 4, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm
Weidmüller
1527970000
€ 0,9214*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm
Weidmüller
2460740000
€ 2,634*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm
Weidmüller
2460450000
€ 0,3829*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 3, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm
Weidmüller
2460810000
€ 0,6628*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 4, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm
Weidmüller
2460800000
€ 0,9459*
Zubehör
Schraubendreher Schlitz, Klingenstärke (A): 0.6 mm, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, Form: Schlitz
Weidmüller
2749340000
€ 4,08*
Zubehör
Schraubendreher Schlitz, Klingenstärke (A): 0.6 mm, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, Form: Schlitz
Weidmüller
2749610000
€ 5,92*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.