Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais, 24 V DC ±10 %, 1 Schließer (Transistor), 20 mA, Zugfederanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeitrelais, 24 V DC ±10 %, 1 Schließer (Transistor), 20 mA, Zugfederanschluss
Zeitrelais, 24 V DC ±10 %, 1 Schließer (Transistor), 20 mA, Zugfederanschluss
Artikel-Nr.:
     102-391300-MU
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8286410000
EAN/GTIN:
     04008190985462
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Nachlauf-Relais
Zeitrelais für die Verarbeitung von Signalen in der Steuerung. Kurze Impulse werden zeitlich verlängert und somit von den nachgeschalteten Steuerbaugruppen sicher erkannt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion ansprechverzögert:
nein
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Zeitbereich:
0.15 s
Fernbedienung möglich:
nein
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21.6 V | 26.4 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Mit Halbleiterausgang:
ja
Betriebsspannung DC:
48 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Breite:
6.1 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
63.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, Zeitschalter, Timer-Relais, Timerrelais
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 29,91*
€ 32,86*
11 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 33,02*
€ 36,22*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 36,86*
€ 40,27*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 38,09*
€ 41,63*
Lager 102
50
10
Frei Haus
ab € 49,894*
€ 53,604*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 53,604*
€ 63,78876
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,124*
€ 63,21756
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,894*
€ 59,37386
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 536,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
8389030000
€ 0,9553*
Zubehör
Weidmüller
1828450000
€ 0,08598*
Zubehör
Weidmüller
2749340000
€ 4,05*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
€ 5,87*
Zubehör
Weidmüller
2749810000
€ 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.