Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KOPFHÖRER SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-388009-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  388009-BP
EAN:  4016138388008
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Artikeltext: Leichtkopfhörer Extrem leichter, dynamischer Kopfhörer mit kleinen, offenen Ohrmuscheln, optimal im Langzeit-Tragekomfort. Ausstattung: Hoher Wirkungsgrad. Technische Daten: Anschluss: 3,5 mm Klinkenstecker Frequenzbereich: 30 - 15 000 Hz Gewicht: 55 g Impedanz: 32 ? Kabellänge: 1 m. Lieferumfang: Anschlußkabel und 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Anschlußkabel und 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker. . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Audio / HiFi > Kopfhörer
Weitere Suchbegriffe: KOPFHÖRER SCHWARZ
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,85*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
300624-BP
€ 8,37*
€ 9,96
Sonstiges
Speaka
k.A.
€ 6,52*
€ 7,76
Sonstiges
Speaka
k.A.
€ 4,58*
€ 5,45
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG