Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OHRPOLSTERSET-MICRO


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-387940-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  387940-BP
EAN:  4016138387940
Artikeltext: Micro-Ohrpolster-Set 10er-Set Passend für Micro-Ohrhörer. Ausstattung: Set besteht aus 10 Ohrpolstern in den Farben Rot, Orange, Blau, Grün und Gelb. Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 12 mm x 5 mm Farbe: RotGelbGrünBlauOrange Inhalt: 10 St. Passend für...: universal (Micro Kopfhörer). Lieferumfang: . 10 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Audio / HiFi > Kopfhörer
Weitere Suchbegriffe: 5x12 mm, Micro-Ohrhörer, Micro-Ohrpolster-Set, OHRPOLSTERSET-MICRO, Ohrpolster
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,85*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG