Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS CAT 6 U-UTP Slim Patchkabel, 1 m, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-3773222-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1618-010S-R
EAN/GTIN:
     4016032506744
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

CAT 6 U-UTP Slim Patchkabel, 1 m, Rot

Zukunftssichere Standard- und zuverlässige CAT 6-Leistung für Ihr Netzwerk.

Produktvorteile:

  • Vorteil: Schlanker Kabeldurchmesser von 2,7 mm mit hoher Flexibilität für eine einfache Installation in engen Räumen
  • Eigenschaften: Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 1 Gbit/s und Frequenz 250 MHz
  • Anwendungsbereich: Ideal für Büronetzwerke, den Heimgebrauch, Patchfelder und Umgebungen mit hoher Verkabelungsdichte
  • PoE-fähig: Unterstützt PoE- und PoE+-Anwendungen mit reinen Kupferleitern

DIGITUS® CAT 6 U-UTP Slim Patchkabel mit einer Übertragungsfrequenz von bis zu 250 MHz sind mit einem reduzierten Außendurchmesser von nur 2,7 mm und einem flexiblen Mantel ausgestattet, was einen platzsparenden und vielseitigen Einsatz in jedem Netzwerk ermöglicht. Die Kabel verfügen über verseilte AWG 32/7-Kupferleiter und eine ungeschirmte Twisted-Pair-Struktur (U-UTP), die Flexibilität und Langlebigkeit gewährleistet. Sie werden gemäß den Normen ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 hergestellt und gewährleisten somit die zuverlässige Einhaltung internationaler Spezifikationen. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutzhülse mit Zugentlastung und einem Verriegelungshebeschutz ausgestattet, der Kabelbeschädigungen und Verriegelungsbrüche verhindert. Diese schlanken Patchkabel werden in einer DIGITUS®-Hangtag-Verpackung geliefert und sind die ideale Lösung für die strukturierte Verkabelung in Büros, Privathaushalten oder Umgebungen mit hoher Dichte.

Technische Daten:

  • Außenmantel: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
  • Gesamtdurchmesser: 2,7 mm ± 0,15 mm
  • Leiterlitze: AWG 32/7 blankes Kupfer, 0,08 ± 0,005 mm
  • Isolierung: HD-PE (hochdichtes Polyethylen)
  • Biegeradius: 15x Außendurchmesser
  • Stecker: RJ45-Stecker
  • Farbcode: Orange x Weiß, Grün x Weiß, Blau x Weiß, Braun x Weiß
  • Verkabelungsstandard: EIA/TIA 568B
  • PIN-Belegung: 1:1
  • Kontaktwiderstand: maximal 376,96 Ω/km bei 20 °C
  • Ungleichgewicht des Widerstands: maximal 3 %
  • Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
  • Flammwidrigkeit: IEC 60332-1
  • Rauchentwicklung: IEC 61034
  • Typische Anwendungen: IEEE 802.3: 10BASE-T; 100BASE-T; 1000BASE-T
  • Normen: ISO/IEC 11801-1; EN-50173; ANSI/TIA 568-C; EN 60603-7-4
  • Durchschlagfestigkeit: 500 V Wechselstrom für 1 Minute ohne Durchschlag (TIA/EIA-364-21)
  • Lebensdauer: 750 Steckzyklen
  • Verpackung: DIGITUS-Hangtag
  • Belegung: 1:1
  • Sortiment: Twisted Pair Patchkabel
  • Kategorie: CAT 6
  • Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
  • Länge: 1 m
  • Farbe: rot
  • Mantel: LSOH
  • Slim Version: true
  • Flat Version: false
Weitere Informationen:
Belegung:
1:1
Sortiment:
Twisted Pair Patchkabel
Kategorie:
CAT 6
Schirmung:
U-UTP, ungeschirmt
Länge:
1 m
Farbe:
rot
Mantel:
LSOH
Slim Version:
true
Flat Version:
false
Weitere Suchbegriffe: patchkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 1,23*
€ 1,87*
3
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 2,07*
1
€ 6,78*
ab € 1,37*
€ 2,07*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,44*
€ 2,17*
Lager 102
10
1
€ 7,90*
ab € 1,57*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.