Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC ÜSS12 V Überspannungsschutz mit Ösen 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-377175-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC ÜSS12 V
EAN/GTIN:
     4016138834376
Suchbegriffe:
4260258510188
VOLTCRAFT
VC ÜSS12 V
voltkraft
VOLTCRAFT VC ÜSS12 V Überspannungsschutz mit Ösen 12 V

Überspannungsschutz

Verhindert Spannungsspitzen
Schützt Elektronik und Leuchtmittel
Bietet Schutz bei Starthilfe

Unterdrückt permanent alle Spannungsspitzen im Bordnetz und schützt vor Beschädigungen der empfindlichen Bordelektronik durch Starthilfe oder Batterieladung. Kann auch Problemabhilfe in Fahrzeugen mit erhöhtem Glühlampenverschleiß schaffen. Einfach zwischen die Batteriepole anschließen.

Technische Daten:
Batterieschutz-Besonderheiten: mit Ösen · Betriebsspannung: 12 V · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 33 x 8 x 25 mm
Produktabmessung, Tiefe:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Batterieschutz-Besonderheiten:
mit Ösen
Betriebsspannung:
12 V
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Überspannungsschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,79*
€ 10,31*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 10,33*
7 Tage
38
€ 6,99*
ab € 14,60*
€ 20,68*
€ 3,50*
ab € 22,03*
€ 30,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-11533030
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.