|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3770883-MU Herst.-Nr.: CU0264 EAN/GTIN: 4052792081015 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink USB-C® Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker 2.0 m Weiß CU0264
LogiLink - USB 2.0 Typ-C-Kabel, C/M zu C/M, 480 Mbit/s, 60W, weiß, 2 m
Anschluss 1: USB-C (Stecker) Anschluss 2: USB-C (Stecker) Entspricht der USB-C Spezifikation Ermöglicht schnelles Laden und Datenaustausch Datenrate: Bis zu 480 Mbit/s Unterstützt USB-PD 3.0 bis zu 20 V, 3 A, 60 W Stromversorgung Geschirmt Kunststoff-Gehäuse Vernickelte Stecker Farbe: Weiß Länge: 2 m Verpackung: PE Bag
Mit diesem USB Type-C-Kabel können Sie Ihre USB-C-Geräte mit bis zu 60 W (3 Ampere) über ein entsprechendes USB-C-Wandladegerät, KFZ-Ladegerät oder eine Power Bank aufladen bzw. mit Strom versorgen. Das Kabel ermöglicht superschnelles Laden mit Power Delivery (Power Delivery, PD3.0) und eine Datenübertragung mit bis zu 480 Mbit/s. Somit ist dieses Kabel von LogiLink ideal für das Laden und die Übertragen von Daten zwischen USB-C Geräten.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Art: Datenkabel,Ladekabel,USB-Kabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.0 m · Maximale Leistung: 60 W @ 20 V / 3.0 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 2.0 m | Kabel-Art: | Datenkabel | Ladekabel | USB-Kabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | Maximale Leistung: | 60 W @ 20 V / 3.0 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB-C® | Produkt-Art: | USB-C® Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LogiLink, CU0264, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 4,95* | ab € 1,32* | € 2,68* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 1,18* | € 2,69* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 1,64* | € 2,88* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 1,83* | € 2,96* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|