Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GOL 32 D Optisches Nivelliergerät Reichweite (max.): 120 m Optische Vergrößerung (max.): 32 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-377020-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601068500
EAN/GTIN:
     3165140711388
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
Bosch Professional GOL 32 D Optisches Nivelliergerät Reichweite (max.): 120 m Optische Vergrößerung (max.): 32 x

Optisches Nivelliergerät GOL 32 D Professional

IP 54

Ausstattung:
Präzises Arbeiten auf lange Distanzen dank dem integrierten Kollimator zur groben Zieleinstellung und der Fokussierungsschraube zum scharf stellen · Scharfes Bild des Ziels durch das lichtstarkes Objektiv · Fadenkreuz: Linse auf die eigene Sehstärke anpassbar · Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator · Robustes Design mit im Gerät eingebautem Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle.

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Gewicht: 1.5 kg · Optische Vergrößerung (max.): 32 x · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 145 mm · Produktabmessung, Länge: 215 mm · Reichweite (max.): 120 m · Stativgewinde: 5/8" · Weitere technische Daten: Maßeinheit (Skalierung): 360 Grad/400 Gon · Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54 · Objektivöffnung: 36 mm · Sichtfeld: 1°30‘ · Mindestmessstrecke: 0,3 m · Kompensator (Nivellierbereich): 15“ · Höhengenauigkeit bei einer Einzelmessung: 1 mm/30 m · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Linsenschutz · Senklot · Innensechskantschlüssel · Koffer.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 215 x 135 x 145 mm
Produktabmessung, Höhe:
145 mm
Produktabmessung, Länge:
215 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Marke:
Bosch Professional
Optische Vergrößerung (max.):
32 x
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Stativgewinde:
5/8"
Typ (Hersteller-Typ):
GOL 32 D
Reichweite (max.):
120 m
Typ:
GOL 32 D Professional
Messbereich(e):
120 m
Gewicht:
1.5 kg
Produkt-Art:
Optisches Nivelliergerät
Weitere Suchbegriffe: bosch optisches nivelliergerät, optisches nivellier, gerätekoffer blau, 3165140711388, Bosch Professional, 0601068500, GOL 32 D, nivellier
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 183,27*
€ 198,51*
€ 4,90*
ab € 182,05*
€ 200,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 185,93*
€ 201,19*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,00*
€ 210,58*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 210,44*
€ 227,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,56*
€ 270,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,27*
€ 264,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,71*
€ 256,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,44*
€ 250,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.