Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GOL 32 G Optisches Nivelliergerät Reichweite (max.): 120 m Optische Vergrößerung (max.): 32 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-377019-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601068501
EAN/GTIN:
     3165140711395
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Linienlaser
Optisches Nivellier
Bosch Professional GOL 32 G Optisches Nivelliergerät Reichweite (max.): 120 m Optische Vergrößerung (max.): 32 x

Optisches Nivelliergerät GOL 32 G Professional

IP 54

Ausstattung:
Präzises Arbeiten auf lange Distanzen dank dem integrierten Kollimator zur groben Zieleinstellung und der Fokussierungsschraube zum scharf stellen · Scharfes Bild des Ziels durch das lichtstarkes Objektiv · Fadenkreuz: Linse auf die eigene Sehstärke anpassbar · Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator · Robustes Design mit im Gerät eingebautem Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle.

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Gewicht: 1.5 kg · Optische Vergrößerung (max.): 32 x · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 145 mm · Produktabmessung, Länge: 215 mm · Reichweite (max.): 120 m · Stativgewinde: 5/8" · Weitere technische Daten: Maßeinheit (Skalierung): 360 Grad/400 Gon · Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54 · Objektivöffnung: 36 mm · Sichtfeld: 1°30‘ · Mindestmessstrecke: 0,3 m · Kompensator (Nivellierbereich): 15“ · Höhengenauigkeit bei einer Einzelmessung: 1 mm/30 m · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Linsenschutz · Senklot · Innensechskantschlüssel · Koffer.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 215 x 135 x 145 mm
Produktabmessung, Höhe:
145 mm
Produktabmessung, Länge:
215 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Marke:
Bosch Professional
Optische Vergrößerung (max.):
32 x
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Stativgewinde:
5/8"
Typ (Hersteller-Typ):
GOL 32 G
Reichweite (max.):
120 m
Typ:
GOL 32 G Professional
Messbereich(e):
120 m
Gewicht:
1.5 kg
Produkt-Art:
Optisches Nivelliergerät
Weitere Suchbegriffe: Optisches Nivelliergerät, linienlaser bosch, linienlaser, gerätekoffer blau, 3165140711395, Bosch Professional, 0601068501, GOL 32 G, nivellier
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,90*
€ 195,65*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 174,24*
€ 195,66*
€ 4,90*
ab € 172,53*
€ 197,35*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 176,62*
€ 198,38*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 204,41*
€ 229,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,43*
€ 273,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,93*
€ 267,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,79*
€ 256,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,02*
€ 253,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,41*
€ 243,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.