Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAS BA35E Steckerlader, Automatikladegerät 6 V, 12 V 0.35 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-376988-BP
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     BA35E
EAN/GTIN:
     4014771042097
Suchbegriffe:
4014771042097
BAAS
BA35E
Baas
BAAS BA35E Steckerlader,Automatikladegerät 6 V,12 V 0.35 A

Bikestart® Automatiklader BA35E

Vollisolierte Zangen

Dieser Lader bietet den Einstieg in die Serie der Automatiklader für den Daueranschluss an der Fahrzeugbatterie. Er lädt herkömmliche Blei- aber auch moderne Gel- und Vlies-Batterien mit max. 300 mA bis zum Erreichen der Zielspannung von 13,8 V.

Ausstattung:
Anschlussleitung 190 cm · Zig-Adapter auf kleine teilisolierte Zangen.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 6 V,12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 40 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 1.5 Ah · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Vlies,Blei-Säure,Blei-Gel,Blei-Calcium · Gewicht: 600 g · Ladefunktion (Akku): 1-stufig · Ladestrom bei 6V: 0.35 A · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 50 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
BAAS
Schutzart:
IP20
Akkuspannung (LOV):
6 V | 12 V
Geeignet für (Autobatterien):
Blei-Vlies | Blei-Säure | Blei-Gel | Blei-Calcium
Ladestrom bei 6V:
0.35 A
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
40 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
1.5 Ah
Ladefunktion (Akku):
1-stufig
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
Steckerlader
Weitere Suchbegriffe: Bikestart
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,26*
€ 29,38*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 20,50*
€ 29,39*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 34,46*
€ 46,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.