Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEEKOM Mini PC Mini Air12 Lite_1, Alder Lake N95, 8 GB+256 G Intel® N Intel N95 3.4 GHz 8 GB RAM 256 GB SSD Intel UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3760666-MU
Hersteller:
     GEEKOM
Herst.-Nr.:
     Mini Air12 Lite_1
EAN/GTIN:
     4064161516943
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
GEEKOM Mini PC Mini Air12 Lite_1, Alder Lake N95, 8 GB+256 G Intel® N Intel N95 3.4 GHz 8 GB RAM 256 GB SSD Intel UHD Graphics (für N95) Win 11 Pro Mini Air12 Lite_1

GEEKOM Mini Air12 Lite_1, Alder Lake N95, 8 GB+256 G Mini PC


Intel® N Intel N95 12. Gen. (Alder Lake) 4 Kern(e) / max. 3.4 GHz
Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB DDR4-RAM
256 GB SSD
Intel UHD Graphics (für N95)
Windows® 11 Pro

Einfache Kühlung: Der GEEKOM Air12 Lite Mini-PC mit patentiertem Dual-Kupfer-Heatpipe-Design (Kühlkörper aus 100 % reinem Kupfer) erzielt eine um 52 % bessere Kühlleistung als Aluminium. Der geräuschoptimierte Lüfter (25 dB) mit strukturierten Kühlrippen garantiert kontinuierliche Stille, selbst in Büros oder Bibliotheken.
Der GEEKOM Air12 Lite ist mit dem Intel N95 (4C/4T, bis zu 3,4 GHz Turbo) ausgestattet. Im Vergleich zum Vorgänger N100 bietet er eine verbesserte Single-Core-Performance für reibungsloses Arbeiten. Der N95 ist zudem schneller als der N5105.
Vielseitige Anschlüsse:Der GEEKOM Air12 Lite Mini-PC bietet 6 intelligente USB-Anschlüsse (4 x USB 3.2 Gen1/Gen2 + 2 x USB 2.0) – so können gleichzeitig und ohne Dock Tastatur, Maus, externe Festplatte, USB-Stick, Drucker, Webcam und Dongles für Arbeit und Unterhaltung angeschlossen werden!
Industrielle Konnektivität: Der GEEKOM Air12 Lite Mini-PC verfügt über einen professionellen 9-poligen Industrieanschluss (RS-232), der direkt mit Barcodescannern, Messgeräten und anderen Spezialgeräten verbunden werden kann – ohne Adapter, für eine zuverlässige industrielle Anbindung in Einzelhandel, Medizin und Fertigung.

Der GEEKOM Air12 Lite ist ein kompakter und vielseitiger Mini-PC, der speziell für den zuverlässigen Einsatz im professionellen Umfeld, im Handel sowie in der Medizin und Fertigung entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem Intel N95 Prozessor, 8 GB RAM und einer 256 GB SSD bietet er die nötige Leistung für reibungslose Arbeitsabläufe.Effiziente KühlungDas patentierte Dual-Kupfer-Heatpipe-Design sorgt für eine um 52 % bessere Kühlleistung im Vergleich zu herkömmlichem Aluminium.

Der geräuschoptimierte Lüfter mit strukturierten Kühlrippen arbeitet besonders leise und ermöglicht so ein ungestörtes Arbeiten auch in ruhigen Arbeitsbereichen.

Zuverlässige Konnektivität
Der Mini-PC verfügt über einen professionellen 9-poligen Industrieanschluss (RS-232), der den direkten Anschluss von Barcodescannern und Messgeräten ohne zusätzliche Adapter ermöglicht. Zudem stehen 6 USB-Anschlüsse (4 x USB 3.2 Gen1/Gen2 und 2 x USB 2.0) zur Verfügung, um Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus, Drucker oder externe Festplatten gleichzeitig zu betreiben.

Stabile Netzwerkanbindung
Für eine optimale kabellose Zusätzlich gewährleistet der Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ45) eine stabile und schnelle kabelgebundene Netzwerkleistung in professionellen Umgebungen.

Einfache Inbetriebnahme

Das Gerät wird mit dem vorinstallierten Betriebssystem Windows 11 Pro geliefert und lässt sich nach dem Auspacken sofort verwenden. Für eine flexible und unkomplizierte Installation sind im Lieferumfang zudem eine VESA-Halterung sowie ein HDMI-Kabel enthalten.

Ausstattung:
Hohe Qualität: Der Air12 Lite Micro-PC nutzt 3D-Antennentechnologie für einen bis zu 30 % besseren WLAN-Empfang, kombiniert mit einem Intel Bluetooth-Modul für zuverlässige kabellose Verbindungen. Zusätzlich sorgt der Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ45) für kabelgebundene Stabilität in professionellen Umgebungen.
Der Geekom Mini-PC ist mit festen Schnellverschlussschrauben ausgestattet, die ohne Werkzeug entfernt werden können und vor Verlust geschützt sind. An der Unterseite befinden sich rutschfeste und stoßdämpfende Gummipads. Dies ist nur die Spitze des Eisbergs, wenn es um die Liebe zum Detail von GEEKOM geht – jedes Designelement ist darauf ausgelegt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. Wir empfehlen Ihnen, die Videos auf der Detailseite anzusehen, um die Unterschiede zwischen dem GEEKOM Mini-PC und anderen Mini-PCs zu entdecken.
Schlank und einfach: Der Air12 Lite Mini-PC wird mit einem vorinstallierten Betriebssystem geliefert – schalten Sie ihn einfach ein und nutzen Sie ihn sofort für Arbeit und Unterhaltung, ohne komplizierte Einrichtung. Für ein komfortables Benutzererlebnis.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 16 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.1 · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 700 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 45 W · Modell PCs: Mini Air12lite-N95 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics (für N95) · Produktabmessung, Breite: 135.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 115.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 34.5 mm · Prozessor: Intel® N Intel N95 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Generation: 12. Gen. (Alder Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: Intel N95 · Prozessor / Serie: Intel® N · Prozessor / Taktfrequenz: 2.0 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 4 · Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt: 2.0 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt: 3.4 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten · Weitere technische Daten: Eingang: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A
Ausgang: 19 V, 2,36 A

Lieferumfang:
Mini Air12 Lite Mini PC
VESA-Halterung
HDMI-Kabel
Netzkabel
Netzteil

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
34.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
115.5 mm
Produktabmessung, Breite:
135.5 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
4
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
Prozessor / Generation:
12. Gen. (Alder Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® N
Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt:
2.0 GHz
Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt:
3.4 GHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
45 W
Prozessor:
Intel® N Intel N95
Prozessor / Taktfrequenz:
2.0 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe 3.0 x4
Modell PCs:
Mini Air12lite-N95
On-Board Grafikadapter (Modell):
UHD Graphics (für N95)
Prozessor / Model:
Intel N95
Gewicht:
700 g
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc, GEEKOM, Mini Air12 Lite_1, Alder Lake N95, 8 GB+256 G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 271,87*
€ 325,64*
Lager 102
96
Frei Haus
ab € 285,56*
€ 325,65*
€ 4,95*
ab € 313,84*
€ 355,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,65*
€ 387,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,26*
€ 375,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,06*
€ 368,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,56*
€ 339,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.