Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Singo 00106252 Fotoalbum (B x H) 30 cm x 30 cm Orange 100 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-374852-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00106252
EAN/GTIN:
     4047443132802
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Jumbo-Album "Singo", Orange, 30x30/100

Album zum kreativen Archivieren von Fotos
mit weißem Fotokarton und Pergaminschutzseiten
mit viel Platz zur individuellen Gestaltung, z.B. kleine Anekdoten erzählen, Eintrittskarten einkleben
in fröhlicher Farbe mit Gute-Laune-Naturmotiv

Ausstattung:
Verbraucherhinweis:
Klebemittel zum sorgfältigen Einkleben der Fotos nicht vergessen, z.B. Fotoecken, Fototapes und Fotoleim.

Technische Eigenschaften:
Albumtyp: Buchalbum mit Fotokarton und Pergaminseiten
Einbandmaterial: Laminierter Kunstdruck
Maximale Fotoanzahl: 400
Vorspann: ohne Textvorspann
Zusätzliche Archivierung: Keine
Albenformat: 30 x 30 cm
Bildformat: 10 x 15 cm
Design/Motiv: Singo
Farbe: Orange
Bestückungsart: Einkleben
Thema: Neutral
Seitenanzahl: 100

Lieferumfang:
1 Jumbo-Album "Singo"

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 30,5 x 30 x 5,3

Technische Daten:
Farbe: Orange · Produkt-Art: Fotoalbum · Produktabmessung, Breite: 30 cm · Produktabmessung, Höhe: 30 cm · Seitenanzahl: 100 Seiten

Lieferumfang:
- 1 Jumbo-Album "Singo"

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Höhe:
30 cm
Produktabmessung, Breite:
30 cm
1c. Marke:
Hama
Farbe:
orange
Seitenanzahl:
100 Seiten
Produkt-Art:
Fotoalbum
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, hama foto-album, fotoalbum orange, 4047443132802, Hama, 00106252, Singo, Album
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,66*
€ 9,23*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,97*
€ 9,61*
26 Tage
k.A.
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,86*
€ 10,58*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 9,66*
€ 12,84*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,91*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 12,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 11,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,55*
Ähnlich
Hama
00009777
ab € 5,18*
Ähnlich
Hama
00009787
ab € 5,16*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 5,39*
Ähnlich
Hama
00007107
ab € 2,73*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 4,71*
Ähnlich
Hama
00007102
ab € 2,37*
Ähnlich
Hama
00002344
ab € 13,21*
Ähnlich
Hama
00001899
ab € 11,02*
Ähnlich
Hama
00002345
ab € 11,03*
Ähnlich
Hama
00002128
ab € 11,02*
Ähnlich
Hama
00002129
ab € 11,03*
Ähnlich
Hama
00001898
ab € 11,22*
Ähnlich
Hama
00106255
ab € 7,06*
Ähnlich
Hama
00007968
ab € 4,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.