Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama 00093677 Gegenlichtblende mit Objektivdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-374495-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00093677
EAN/GTIN:
     4007249936776
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
Objektivdeckel
Gegenlichtblende mit Objektivdeckel, universal, 77 mm

Ausstattung:
verhindert seitlich einfallendes Licht und dadurch auch ungewünschte Reflexionen und Unschärfen
drehbare Gegenlichtblende sperrt seitlich einfallendes Licht in jeder gewünschten Position
Snap-Funktion zur schnellen und sicheren Befestigung von Gegenlichtblende und Deckel am Filtergewinde des Objektivs
zum platzsparenden Transport einfach Gegenlichtblende umgedreht auf das Objektiv aufsetzen
für Weitwinkel und Weitwinkelzoomobjektive
optimiert für moderne Digitalobjektive
Innenfläche der Gegenlichtblende ist mattiert, um Reflexionen zu vermeiden
die Gegenlichtblende aus Kunststoff ist ergänzend zum Filter ein idealer zusätzlicher Schutz gegen Stoßeinwirkungen
universell einsetzbar

Technische Eigenschaften:
Ausführung: Weitwinkel
Filtergewinde: 77 mm
Farbe: Schwarz
Für Einschraubfassung: 77 mm
Passend für: Universell einsetzbar

Lieferumfang:
1 Gegenlichtblende
1 Objektivdeckel

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 23 x 14 x 6,2

Technische Daten:
Filtergewinde: 77 mm · Gegenlichtblenden-Besonderheiten: mit Objektivdeckel · Passend für (Gegenlichtblenden): Universal · Produkt-Art: Gegenlichtblende

Lieferumfang:
- 1 Gegenlichtblende
- 1 Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
77 mm
1c. Marke:
Hama
Passend für (Gegenlichtblenden):
Universal
Gegenlichtblenden-Besonderheiten:
mit Objektivdeckel
Produkt-Art:
Gegenlichtblende
Weitere Suchbegriffe: hama objektivdeckel, 4007249936776, Hama, 00093677, Backlight
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 28,10*
€ 32,75*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 28,11*
€ 32,77*
€ 4,49*
ab € 28,14*
€ 32,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 32,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.