Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama SMART-SNAP Objektivdeckel 40.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-374400-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095441
EAN/GTIN:
     4007249954411
Suchbegriffe:
Objektivdeckel
hama objektivdeckel
Objektivdeckel "Smart-Snap", 40,5 mm

zum Schutz des Objektivs vor Kratzern, Staub und anderen Verschmutzungen. Snap-Funktion zur schnellen und sicheren Befestigung am Filtergewinde des Objektivs. Sicherungskordel zum Festbinden an Kamera und Objektiv
kann auch an Filtern befestigt werden.

Ausstattung:
Deckelart: Frontdeckel
Farbe: Schwarz
Für Einschraubfassung: 40,5 mm
Passend für: Universell einsetzbar

Technische Daten:
Produkt-Art: Objektivdeckel · Produktabmessung, Ø: 40.5 mm

Lieferumfang:
- 1 Objektivdeckel "Smart-Snap"

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
40.5 mm
1c. Marke:
Hama
Produkt-Art:
Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: 4007249954411, Hama, 00095441, SMART-SNAP, Body Cap
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 8,77*
€ 11,40*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,78*
€ 11,41*
€ 3,50*
ab € 9,18*
€ 11,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.