Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueWalker PowerWalker - Stromkabel - CEE 7/4 (W) bis IEC 60320 C14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-3739237-MU
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     91015003
EAN/GTIN:
     07340004644842
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
PowerWalker - Stromkabel - CEE 7/4 (W) bis IEC 60320 C14 - 10 A - 20 cm

Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
C14-Koppler
Anschluss 2
CEE7/3
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kerngröße
0.75 mm²
Weitere Suchbegriffe: ups
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,83*
€ 6,84*
1
€ 4,90*
ab € 5,05*
€ 7,14*
1
€ 6,78*
ab € 5,19*
€ 7,33*
Lager 102
29
1
€ 7,90*
ab € 6,91*
€ 9,80*
1
€ 6,95*
ab € 7,64*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BlueWalker
10121047
€ 140,48*
Zubehör
BlueWalker
10121048
€ 181,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.