Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 6009 Sofortbildfilm 89 x 108 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polaroid 6009 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6009 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6009 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6009 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6009 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Artikel-Nr.:
     102-3735221-MU
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     6009
EAN/GTIN:
     9120096770722
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Warennummer
3701200000
Technische Details
Filmgröße
89 x 108 mm
ISO-Empfindlichkeit
640
Bildgröße
79 x 79 mm
Kompatibilität
Polaroid i-Type
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
3701200000
Filmgröße
3.5 x 4.25 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
170 g
Paketgewicht
171 g
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 29,21*
€ 40,22*
€ 6,95*
ab € 32,72*
€ 44,86*
€ 8,95*
ab € 41,88*
€ 58,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.