Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 6282 Sofortbildkamera Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polaroid 6282 Sofortbildkamera Weiß
Polaroid 6282 Sofortbildkamera Weiß
Polaroid 6282 Sofortbildkamera Weiß
Artikel-Nr.:
     102-3735176-MU
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     6282
EAN/GTIN:
     9120096775574
Suchbegriffe:
Sofortbild-Kamera
Sofortbildkamera
sofortbild kamera
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Maximale Blendenzahl
52
Filmgröße
53.9 x 66.6 mm
Fokuseinstellung
Auto
Selbstauslöser
Ja
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/125 s
Längste Verschlusszeit
1 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
443 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
9006400000
Warennummer
9006400000
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Blitz-Modi
Auto
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sofortbildfilm enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
440 g
Höhe
173 mm
Tiefe
115 mm
Breite
70 mm
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Akku
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
4 - 42 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
0 "
Sucher
Integrierter Sucher
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 87,38*
€ 114,90*
€ 5,95*
ab € 99,60*
€ 128,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.