Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid Go Camera Gen2 Sofortbildkamera Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3735172-MU
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     009183
EAN/GTIN:
     9120134282781
Suchbegriffe:
Sofortbild-Kamera
Sofortbildkamera
sofortbild kamera
Polaroid Go Camera Gen2 Sofortbildkamera Violett

Polaroid Go Camera Gen2

Selfie-Spiegel
Selbstauslöser
Doppelbelichtung
Großer Blendenbereich (F9-F42)
Präziser Lichtsensor
Genauer
benutzerfreundlicher Blitz
Handgelenkschlaufe und USB-C-Ladekabel im Lieferumfang
Kompatibel mit Polaroid Go Filtern; Funktioniert mit Polaroid Go Film

Halte das echte Leben unterwegs fest. Die tragbarste und kompakteste Sofortbildkamera der zweiten Go-Generation von Polaroid wurde mit einem größeren Blendenbereich, einem präziseren Lichtsensor und optimierten Belichtungseinstellungen ausgestattet – damit deine Bilder noch besser werden. Sie ist wirklich klein (die kleinste Sofortbildkamera der Welt), bietet aber jede Menge kreatives Potenzial: mit Selfie-Spiegel, Selbstauslöser, Doppelbelichtung und der Möglichkeit, sie mit ihren eigenen, winzigen Farbfiltern zu kombinieren. Und das alles im klassischen Design – jetzt aus 30 % recycelten Materialien. Kompatibel mit dem Polaroid Go-Film, dem kleinsten Sofortbildfilmformat von Polaroid.

Technische Daten:
Gewicht: 239 g · Herstellerfarbe: Violett · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Tiefe: 84 mm · Weitere technische Daten: USB-Stecker: USB Typ-C

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(B x H x T) 105 x 62 x 84 mm
Herstellerfarbe:
Violett
Produktabmessung, Tiefe:
84 mm
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Gewicht:
239 g
Produkt-Art:
Sofortbildkamera
Eingebauter Blitz:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
USB Anschluss:
Ja
Sofortbildfilm enthalten:
Nein
Bildgröße:
66,6 x 53,9 mm
Selfie-Spiegel:
Ja
Akku:
Ja
Minimale Blendenzahl:
9
Maximale Blendenzahl:
42
Handschlaufe:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Selbstauslöser:
Ja
Batteriebetrieben:
Ja
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild):
51.1 mm
Kürzeste Verschlusszeit:
1/300 s
Längste Verschlusszeit:
1 s
Filmgröße:
66,6 x 53,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Polaroid, 009183, Go Camera Gen2, hps procket selekt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 96,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.