Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
>
Artikel
Hama Ultra High Speed HDMI™-Kabel, zertifiziert, Stecker-Stecker, 8K, 5,0 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Hama
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-3735050-MU
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00202030
EAN/GTIN:
4047443546203
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
- für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 7680 x 4320 (8K) Bildpunkte - Auflösungen von 8K@60 Hz / 4K@120Hz für verzögerungsfreien Spielgenuss - dynamic HDR ermöglicht es, jedes Bild mit seinen individuellen Spitzenwerten für Tiefe, Schärfe, Helligkeit, Kontrast und erweiterten Farbraum wiederzugeben - HEC unterstützt Netzwerkverbindungen via HDMI™ für einen verringerten Verkabelungsaufwand - eARC unterstützt die fortschrittlichsten Audioformate ohne zusätzliches Audiokabel - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen - vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung - optimierter Knickschutz durch flexible und belastbare Materialien verhindert Kabelbruch - Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften - aus Alt mach Neu: Kabelmantel, Knickschutz und Steckergehäuse dieses Produkts bestehen zu 100 % aus nachweislich recyceltem Kunststoff - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus kontrollierten, zertifizierten Quellen - zur Ultra-High-Speed-Übertragung von digitalen Audio- und Videodaten zwischen z.B. Gaming-Konsole, Blu-ray-Player, SAT-Receiver und Fernseher Lieferumfang: - 1 Ultra High Speed HDMI™-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
305.22 g
Höhe:
23 cm
Länge:
14 cm | 5 m
Breite:
5.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
HDMI™-Stecker
Qualität:
Essential
Schirmungsaufbau:
Voll geschirmt
Datenübertragungsrate:
48 Gbit/s
Technologie:
Dynamic HDR/ Erweiterter Audiorückkanal (eARC)
Max. Auflösung:
8k
Bandbreite:
1200 MHz
Filter:
Keine
Version:
Ultra High Speed HDMI™ Cable
Zusatzfunktionen:
3D-Übertragung
Besonderheit:
Vergoldet
Produktlinie:
Essential Line
Lizenziert von/durch:
HDMI.org
Farbe:
Schwarz
Bildwiederholfrequenz:
60 Hz
... >
Lager 8066
>
Cables
>
Ava/Sat
Weitere Suchbegriffe:
Adapter
,
Stecker
,
Kabel
,
Audio
,
Verbindungskabel
,
HDMI
,
Anschluss
,
Audio/Video
,
Video
,
HDMI-Kabel
,
Gaming
,
HDMI Kabel
,
ARC
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 22,06*
€ 31,43*
Lager 102
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 23,05*
€ 31,44*
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 26,47*
€ 35,50*
Lager 8066
3 Tage
898
€ 4,99*
ab € 34,21*
€ 45,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.