Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ultra High Speed HDMI™-Kabel, zertifiziert, Stecker-Stecker, 8K, 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-3735048-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00202028
EAN/GTIN:
     4047443546180
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
- für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 7680 x 4320 (8K) Bildpunkte - Auflösungen von 8K@60 Hz / 4K@120Hz für verzögerungsfreien Spielgenuss - dynamic HDR ermöglicht es, jedes Bild mit seinen individuellen Spitzenwerten für Tiefe, Schärfe, Helligkeit, Kontrast und erweiterten Farbraum wiederzugeben - HEC unterstützt Netzwerkverbindungen via HDMI™ für einen verringerten Verkabelungsaufwand - eARC unterstützt die fortschrittlichsten Audioformate ohne zusätzliches Audiokabel - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen - vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung - optimierter Knickschutz durch flexible und belastbare Materialien verhindert Kabelbruch - Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften - aus Alt mach Neu: Kabelmantel, Knickschutz und Steckergehäuse dieses Produkts bestehen zu 100 % aus nachweislich recyceltem Kunststoff - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus kontrollierten, zertifizierten Quellen - zur Ultra-High-Speed-Übertragung von digitalen Audio- und Videodaten zwischen z.B. Gaming-Konsole, Blu-ray-Player, SAT-Receiver und Fernseher Lieferumfang: - 1 Ultra High Speed HDMI™-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
96.07 g
Höhe:
23 cm
Länge:
14 cm | 2 m
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
HDMI™-Stecker
Qualität:
Essential
Schirmungsaufbau:
Voll geschirmt
Datenübertragungsrate:
48 Gbit/s
Technologie:
Dynamic HDR/ Erweiterter Audiorückkanal (eARC)
Max. Auflösung:
8k
Bandbreite:
1200 MHz
Filter:
Keine
Version:
Ultra High Speed HDMI™ Cable
Zusatzfunktionen:
3D-Übertragung
Besonderheit:
Vergoldet
Produktlinie:
Essential Line
Lizenziert von/durch:
HDMI.org
Farbe:
Schwarz
Bildwiederholfrequenz:
60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Stecker, Kabel, Audio, Verbindungskabel, HDMI, Anschluss, Audio/Video, Video, HDMI-Kabel, Gaming, HDMI Kabel, ARC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 16,43*
€ 23,98*
3 Tage
6617
1
€ 4,99*
ab € 17,15*
€ 23,99*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 17,88*
€ 25,46*
2
€ 6,95*
ab € 22,47*
€ 27,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.