Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte Desktop PC Intel® Core™ Ultra 7 (Series 2) 265K 5.5 GHz 32 GB RAM 1 TB SSD Intel Graphics Win 11 Pro G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3729500-MU
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GB-PC1425
EAN/GTIN:
     4250236830841
Suchbegriffe:
Gigabyte Komplettsysteme
Gigabyte Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Gigabyte Desktop PC Intel® Core™ Ultra 7 (Series 2) 265K 5.5 GHz 32 GB RAM 1 TB SSD Intel Graphics Win 11 Pro GB-PC1425

Gigabyte Desktop PC

Intel® Core™ Ultra 7 (Series 2) 265K 20 Kern(e) / max. 5.5 GHz
Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB DDR5-RAM 5600 MHz
Gigabyte C102 Glass Gehäuse + 750W GP-UD750GM Netzteil
Mainboard Gigabyte GA-H810M-S2H mit Intel® H810 Express Chipsatz
Festplatte 1 TB SSD M.2 NVM
Intel® Graphics + 1* PCI Express 4.0 x16 Slot für Erweiterung mit Grafikkarte
Windows® 11 Pro

Dieses System verwendet den Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 265K, welcher mit einer maximalen Frequenz von bis zu 12 x 5.6 GHz taktet und besticht durch eine sehr hohe Performance und einem sehr leisem Betriebsgeräusch.

Die extrem schnelle 1 TB SSD und 32 GB DDR5 Arbeitsspeicher sorgen für enorme Geschwindigkeit und genügend Speicherplatz für Ihre Daten. Staunen Sie über extrem kurze Ladezeiten, schnelle Verfügbarkeit Ihrer Anwendungen und einem stabilen, absturzfreien Dauerbetrieb Ihres neuen Computers.

Als Grafikkarte kommt eine in die CPU integrierte Intel® Graphics zum Einsatz. Durch den auf dem Mainboard PCIe x16 Steckplatz kann jederzeit eine zusätzliche Grafikkarte installiert werden.
Somit haben Sie hier eine ideale Basis für den AUfbau einer Workstation, System für KI- / AI-Anwendungen oder einen echten HighEnd Gaming PC.

Um eine möglichst geringe Geräuschentwicklung zu garantieren werden nur High End Lüfter und sehr energieeffiziente Netzteile verbaut.

Erweiterungssteckplätze:
1* PCI Express 4.0 x16 Slot (im CPU integriert)
1* PCI Express 3.0 x1 Slot (im Chipsatz integriert)
1* M.2 PCIe 4.0 Anschlüsse
4* SATA3 6.0 Gb/s-Anschlüsse

Anschlüsse Rückseite
3* audio jacks
1* HDMI port
1* DisplayPort
1* PS/2 keyboard/mouse port
5* USB 2.0/1.1 ports
1* USB 3.2 Gen 1 ports
1* RJ-45 port
1* D-Sub port (VGA)

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 5 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 256 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 5600 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 750 W · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): Graphics · PC-Besonderheiten: Betriebssystem auf SSD · Produktabmessung, Breite: 282 mm · Produktabmessung, Höhe: 517 mm · Produktabmessung, Tiefe: 525 mm · Prozessor: Intel® Core™ Ultra 7 (Series 2) 265K · Prozessor / Anzahl Kerne: 20 x · Prozessor / Cache: 36 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: 265K · Prozessor / Serie: Intel® Core™ Ultra 7 (Series 2) · Prozessor / Taktfrequenz: 3.9 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 12 · Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt: 3.3 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt: 4.6 GHz · Prozessor Performance-Kerne (Anzahl): 8 · Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt: 3.9 GHz · Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt: 5.4 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.5 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke),DisplayPort,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),PS/2,RJ45,USB-A (USB 2.0),USB-A (USB 3.2 Gen 1),VGA · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang:
PC,Stromkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
525 mm
Produktabmessung, Höhe:
517 mm
Produktabmessung, Breite:
282 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
12
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
20 x
Prozessor Performance-Kerne (Anzahl):
8
Anzahl USB Typ A 2.0:
5 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke) | DisplayPort | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | PS/2 | RJ45 | USB-A (USB 2.0)
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ Ultra 7 (Series 2)
Arbeitsspeicher / Takt:
5600 MHz
Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt:
3.3 GHz
Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt:
4.6 GHz
Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt:
3.9 GHz
Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt:
5.4 GHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.5 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
750 W
Prozessor:
Intel® Core™ Ultra 7 (Series 2) 265K
Prozessor / Taktfrequenz:
3.9 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
256 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe 4.0 x4
On-Board Grafikadapter (Modell):
Graphics
Prozessor / Model:
265K
Prozessor / Cache:
36 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc, Gigabyte, GB-PC1425, PC, PCs, PC-Systeme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 886,05*
€ 1.044,10*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 947,23*
€ 1.044,11*
Frei Haus
ab € 1.061,04*
€ 1.158,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,11*
€ 1.242,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,10*
€ 1.223,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,87*
€ 1.177,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,23*
€ 1.127,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.